Eriks
GF

GF Knie 90° PP-H 727.100.208 PN10 32x1"

  • ERIKS:10046783
  • Hersteller:727100208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,44 €/ Stückexkl. MwSt

13,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C