Eriks
GF

GF Kappe Stahl 300 1x Innengewinde 1/8"

  • ERIKS:23819500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

3,33 €/ Stückexkl. MwSt

3,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 300
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 300
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Form
Kappe