Eriks
GF

GF Hülle Güsseisen schwarz 270 Innengewinde 4"

  • ERIKS:23819366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

79,20 €/ Stückexkl. MwSt

92,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 270
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
270
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
4"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Form
Sleeve
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C