Eriks
GF

GF Hülle ABS 729.910.112 75

  • ERIKS:11279423
  • Hersteller:729910112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,21 €/ Stückexkl. MwSt

28,33 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Muffe
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C