Eriks
GF

GF Hexagon Nippel reduzierung M/M schwarz verzinkt (Fig.245) 3/4" - 1/4"

  • ERIKS:23819270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

7,43 €/ Stückexkl. MwSt

8,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 245
Form
Reduction/enlargement piece
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt