10,88 €/ Stückexkl. MwSt
12,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | PE-80 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |