Eriks
GF

GF Gewindehülse PE-100 SDR11 753.910.268 32x1"

  • ERIKS:11196471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,40 €/ Stückexkl. MwSt

16,85 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein