Eriks
GF

GF Gewindehülse ABS 729.910.458 63x1.1/2"

  • ERIKS:11279952
  • Hersteller:729910458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,61 €/ Stückexkl. MwSt

34,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C