Eriks
GF

GF Gewindehülse ABS 729.910.452 50x1.1/4"

  • ERIKS:11279951
  • Hersteller:729910452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,77 €/ Stückexkl. MwSt

26,64 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C