Eriks
GF

GF Gewindeflansch Serie: 329 Temperguss Schwarz Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2"

  • ERIKS:23819608
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet. Zusätzlich zum Gewindefitting werden zug- und schubfeste Temperguss-Klemmverbinder unter der Marke PRIMOFIT angeboten. Der PRIMOFIT ist ein zug- und schubfester Klemmverbinder und in schwarzer oder schmelztauchverzinkter Ausführung erhältlich. PRIMOFIT ist die zeitsparende Verbindung von Stahl-, Siede-, Blei- und PE-Rohren.
Zur Liste hinzufügen

58,58 €/ Stückexkl. MwSt

68,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
329
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Gewindeflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Material
Temperguss
Werkstoffqualität
DIN50930-6
Nennweite
DN40
Gewindeanschluss
1.1/2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anzahl Schraublöcher
4
Farbe
Schwarz