54,51 €/ Stückexkl. MwSt
63,78 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 329 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Gewindeflansch |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Material | Temperguss |
Werkstoffqualität | DIN50930-6 |
Nennweite | DN32 |
Gewindeanschluss | 1.1/4" |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Farbe | Schwarz |