53,85 €/ Stückexkl. MwSt
63,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 329 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Gewindeflansch |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Material | Temperguss |
Werkstoffqualität | DIN50930-6 |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | DN25 |
Gewindeanschluss | 1" |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anzahl Schraublöcher | 4 |