Eriks
GF

GF Gewindeflansch Serie: 321 Temperguss PN1 DN25 Innengewinde (BSPP) 1"

  • ERIKS:23819588
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet. Zusätzlich zum Gewindefitting werden zug- und schubfeste Temperguss-Klemmverbinder unter der Marke PRIMOFIT angeboten. Der PRIMOFIT ist ein zug- und schubfester Klemmverbinder und in schwarzer oder schmelztauchverzinkter Ausführung erhältlich. PRIMOFIT ist die zeitsparende Verbindung von Stahl-, Siede-, Blei- und PE-Rohren.
Zur Liste hinzufügen

15,40 €/ Stückexkl. MwSt

18,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
321
Flanschtyp
Gewindeflansch
Druckstufe Flansch
PN1
Material
Temperguss
Werkstoffqualität
DIN50930-6
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
DN25
Gewindeanschluss
1"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anzahl Schraublöcher
Ungebohrt