Eriks
GF

GF Gewinde Reduzierung verzinkt fig. 246 Innengewinde x Außengewinde 1.1/2"x1"

  • ERIKS:23819346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

13,42 €/ Stückexkl. MwSt

15,70 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 246
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
246
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Straight
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C