Eriks
GF

GF Gewinde Reduzierung Guss-Schwarz fig. 246 Innengewinde x Außengewinde 1/2"x1/4"

  • ERIKS:23819315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

3,80 €/ Stückexkl. MwSt

4,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 246
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
246
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Form
Straight
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C