Eriks
GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 PVC-C PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm

  • ERIKS:10043574
  • Hersteller:723790111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,29 €/ Stückexkl. MwSt

29,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
790
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C