Eriks
GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 ABS PN10 Klebemuffe 90mm

  • ERIKS:11279319
  • Hersteller:729790113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,37 €/ Stückexkl. MwSt

41,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
790
Form
Flansch-Hülse
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C