Eriks
GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 ABS PN10 Klebemuffe 200mm

  • ERIKS:11279323
  • Hersteller:729790119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,40 €/ Stückexkl. MwSt

132,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
790
Form
Flansch-Hülse
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C