Eriks
GF

GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 3/4"

  • ERIKS:23819711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

10,84 €/ Stückexkl. MwSt

12,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 340
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
340
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
3-part
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C