21,23 €/ Stückexkl. MwSt
24,84 €inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 340 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 340 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde, konisch (NPT) |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4 |
Anschlussarmatur 2 | Innengewinde, konisch (NPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/4 |
Form | 3-part |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |