11,28 €/ Stückexkl. MwSt
13,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 341 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 341 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPT |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Form | 3-teilig |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |