20,30 €/ Stückexkl. MwSt
23,75 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 344 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 344 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPT |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Form | 3-teilig |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |