22,44 €/ Stückexkl. MwSt
26,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 330 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 330 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2 |
Anschlussarmatur 2 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/2 |
Form | 3-part |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |