Eriks
GF

GF Gerade Kupplung Flachsitz M/W verzinkt (Fig.331) 3"

  • ERIKS:23819665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

140,80 €/ Stückexkl. MwSt

164,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 331
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
331
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3"
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Form
3-part
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C