Eriks
GF

GF Einschraubteil Flachsitz M/W schwarz verzinkt (Fig.370) 1"

  • ERIKS:23819758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

3,71 €/ Stückexkl. MwSt

4,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 370
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 370
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Anschlussarmatur 2
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Male stud coupling
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C