Eriks
GF

GF Einschraubteil Flachsitz M/M verzinkt (Fig.376) 3/4"

  • ERIKS:23819822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

8,25 €/ Stückexkl. MwSt

9,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 376
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 376
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Male stud coupling
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C