Eriks
GF

GF Einschraubteil Flachsitz M/M verzinkt (Fig.373) 1"

  • ERIKS:23819799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

10,45 €/ Stückexkl. MwSt

12,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 373
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 373
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Anschlussarmatur 2
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Male stud coupling
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C