8,42 €/ Stückexkl. MwSt
9,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 373 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | Fig 373 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Anschlussarmatur 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1" |
Form | Male stud coupling |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |