Eriks
GF

GF Einfüg ende Flachsitz M verzinkt (Fig.371) 1"

  • ERIKS:23819779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

6,16 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 371
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 371
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Form
Kappe