3,99 €/ Stückexkl. MwSt
4,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 371 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | 371 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Anschlussarmatur 2 | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Form | Nipple |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |