Eriks
GF

GF Einfüg ende Flachsitz M schwarz verzinkt (Fig.371) 1" - g1.1/4"

  • ERIKS:23819776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

8,97 €/ Stückexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 371
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
371
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Anschlussarmatur 2
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4
Form
Nipple
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C