Eriks
GF

GF Einfüg ende Flachsitz F schwarz verzinkt (Fig.372) 1" - g3/4"

  • ERIKS:23819788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

4,70 €/ Stückexkl. MwSt

5,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 372
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
372
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Nipple
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C