248,40 €/ Stückexkl. MwSt
290,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 335/SK |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussmesser |
Montage | Vertikal |
Gegenfeder | Nein |
Nennweite | DN25 |
Prozessanschluss | Klebemuffe |
Größe Prozessanschluss | 32 mm |
Kalibrierung | Wasser |
Genauigkeitsnorm | VDI/VDE 3513 |
Messbereich | von 100 bis 1000 |
Messeinheit | l/h |
Material Anschluss | PVC-U |
Material Messrohr | Polysulfon |
Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | PVDF |
Mit Nadelventil | Nein |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von 0 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
DN | DN25 |
G | 1.1/2" |
d | 32 mm |
D | 60 mm |
L | 250 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 200 mm |