Eriks
GF

GF Durchflussmesser Serie: 335/SK61 Wasser Material Messrohr: Polysulfon Messbereich: von 15 zu 150 l/h Klebemuffe PVC-U 20 mm

  • ERIKS:10059200
  • Hersteller:198801884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

215,55 €/ Stückexkl. MwSt

252,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
335/SK
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Nennweite
DN15
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
20 mm
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 15 bis 150
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
PVC-U
Material Messrohr
Polysulfon
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
PVDF
Mit Nadelventil
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
DN
DN15
G
1"
d
20 mm
D
43 mm
L
223 mm
L1
191 mm
L2
185 mm