Eriks
GF

GF Durchflussmesser Serie: 335/SK52 Wasser Material Messrohr: Polysulfon Messbereich: von 10 zu 100 l/h Klebemuffe PVC-U 16 mm

  • ERIKS:10059199
  • Hersteller:198801882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

194,50 €/ Stückexkl. MwSt

227,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
335/SK
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Nennweite
DN10
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
16 mm
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 10 bis 100
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
PVC-U
Material Messrohr
Polysulfon
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
PVDF
Mit Nadelventil
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
DN
DN10
G
3/4"
d
16 mm
D
35 mm
L
199 mm
L1
171 mm
L2
165 mm