Eriks
GF

GF Doppelte ouble Hexagon Nippel Rechts- und Linksgewinde, verzinkt 281 Außengewinde 2"

  • ERIKS:23819429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

22,88 €/ Stückexkl. MwSt

26,77 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
281
Material
Grauguss
Typ
Hexagon Nippel Rechts- und Linksgewinde
Form
Gerade männliche Verlängerung mit Sechskant
Ausführung
Fig 281
Nenndurchmesser (Angabe)
DN 50
Anschluss
2 in
Aufsführungsform
M/M
Länge
65 mm
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 120 °C