Eriks
GF

GF Doppelte ouble Hexagon Nippel Rechts- und Linksgewinde, verzinkt 281 Außengewinde 1"

  • ERIKS:23819426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

7,54 €/ Stückexkl. MwSt

8,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
281
Material
Grauguss
Typ
Hexagon Nippel Rechts- und Linksgewinde
Form
Gerade männliche Verlängerung mit Sechskant
Ausführung
Fig 281
Nenndurchmesser (Angabe)
DN 25
Anschluss
1 in
Aufsführungsform
M/M
Länge
45 mm
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 120 °C