Eriks
GF

GF Doppelte Hexagon Nippel verzinkt 245 Außengewinde 1.1/4" - 1"

  • ERIKS:23819301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

7,15 €/ Stückexkl. MwSt

8,37 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 245
Form
Double nipple
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt