2,94 €/ Stückexkl. MwSt
3,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 281 |
Material | Grauguss |
Typ | Hexagon Nippel Rechts- und Linksgewinde |
Form | Gerade männliche Verlängerung mit Sechskant |
Ausführung | Fig 281 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN 15 |
Anschluss | 1/2 in |
Aufsführungsform | M/M |
Länge | 36 mm |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -20 bis 120 °C |