Eriks
GF

GF Doppelte Hexagon Nippel Rechts- und Linksgewinde, Güsseisen schwarz 281 Außengewinde 1.1/2"

  • ERIKS:23819421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

10,12 €/ Stückexkl. MwSt

11,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
281
Material
Grauguss
Typ
Hexagon Nippel Rechts- und Linksgewinde
Ausführung
Fig 281
Form
Gerade männliche Verlängerung mit Sechskant
Nenndurchmesser (Angabe)
DN 40
Anschluss
1.1/2 in
Aufsführungsform
M/M
Länge
55 mm
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 120 °C