Eriks
GF

GF Doppelte Hexagon Nippel gleich verzinkt 280 Außengewinde 1/2"

  • ERIKS:23819408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

1,94 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

479 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 280
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
280
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Form
Double nipple
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C