6,99 €/ Stückexkl. MwSt
8,18 €inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 280 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 280 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2 |
Anschlussarmatur 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/2 |
Form | Double nipple |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |