52,03 €/ Stückexkl. MwSt
60,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 132 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | Fig 132 |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Anschlussarmatur 2 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2" |
Anschlussarmatur 3 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 3 | 2" |
Form | Doppelbogen |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |