5,04 €/ Stückexkl. MwSt
5,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Punktstück |
Material | ABS |
Innendurchmesser Anschluss | 25 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Nennweite 2 | 1" |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -50 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |