27,28 €/ Stückexkl. MwSt
31,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Flanschbearbeitung | Rillen |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN50 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Lochkreis | 122 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Durchmesser Bolzenloch | 19 mm |
Dicke Flansch | 20 mm |
Farbe | Grau |