Eriks
GF

GF Blindflansch Serie: 700 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN10 DN40 50mm

  • ERIKS:11263880
  • Hersteller:721700510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,64 €/ Stückexkl. MwSt

31,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Lochkreis
105 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
17 mm
Farbe
Grau