Eriks
GF

GF Blindflansch Serie: 700 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN10 DN20 25mm

  • ERIKS:11263877
  • Hersteller:721700507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,40 €/ Stückexkl. MwSt

21,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Lochkreis
72 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Dicke Flansch
13 mm
Farbe
Grau