Eriks
GF

GF Blindflansch Serie: 700 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN10 DN150 160mm

  • ERIKS:11284510
  • Hersteller:721700517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,00 €/ Stückexkl. MwSt

86,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN150
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
23 mm
Dicke Flansch
30 mm
Farbe
Grau