16,88 €/ Stückexkl. MwSt
19,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Flanschbearbeitung | Rillen |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN15 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Lochkreis | 62 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Durchmesser Bolzenloch | 16 mm |
Dicke Flansch | 12 mm |
Farbe | Grau |