2,52 €/ Stückexkl. MwSt
2,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 241 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | 241 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/8" |
Form | Gerade |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |